Motion
200-7500-1-5-2-7

NOSHOK INC
200-7500-1-5-2-7

Transducteur de pression, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 17-4PH, 0 psig à 7500 psig, précision à 0.5 % (BFSL), sortie 0 VCC à 10 VCC, 1/4 NPT mâle, Mini-Hirschmann
N° D’ARTICLE MI13810648
N° MFR200-7500-1-5-2-7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
200-7500-1-5-2-7

Transducteur de pression, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 17-4PH, 0 psig à 7500 psig, précision à 0.5 % (BFSL), sortie 0 VCC à 10 VCC, 1/4 NPT mâle, Mini-Hirschmann
N° D’ARTICLE MI13810648
N° MFR200-7500-1-5-2-7
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Chauffage, ventilation et climatisation (CVCA), hydraulique et pneumatique, machines de moulage par injection, équipement ferroviaire, presses à étampage et à formage
  • Matériau de connexion
    Acier inoxydable 316
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national mâle (MNPT)
  • Connexion électrique
    DIN EN 175301-803 Formulaire C
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    212
  • Température de fonctionnement min.
    -40
  • Type de signal de sortie
    0 V c.c. à 10 V c.c., 3-Wire
  • Plage de pression
    0 à 7,500
  • Série
    200

Aperçu

Description du fabricant
SORTIE TENSION SÉRIE 200-7500-1-5-2-7 200
  • 0 à 7,500 psig
  • Précision de 0.5 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Sortie 0 à 10 V c.c.
  • Transducteur de pression mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec raccord électrique DIN EN 175301-803 , forme C