Motion
300-300-1-1-2-8

NOSHOK INC
300-300-1-1-2-8

Transmetteur de pression, 0 psig à 300 psig, précision à 0.5 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 1/4 NPT mâle, Hirschmann
N° D’ARTICLE MI13810698
N° MFR300-300-1-1-2-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
300-300-1-1-2-8

Transmetteur de pression, 0 psig à 300 psig, précision à 0.5 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 1/4 NPT mâle, Hirschmann
N° D’ARTICLE MI13810698
N° MFR300-300-1-1-2-8
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Chauffage, ventilation et climatisation (CVCA), hydraulique et pneumatique, machines de moulage par injection, équipement ferroviaire, presses à étampage et à formage
  • Matériau de connexion
    Acier inoxydable 316
  • Connexion électrique
    DIN EN 175301-803 Formulaire A
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    176
  • Température de fonctionnement min.
    -4
  • Type de signal de sortie
    4 mA à 20 mA, 2-Wire
  • Plage de pression
    0 à 300
  • Série
    300

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 300-300-1-1-2-8 300 ORIGI COMPACT
  • 0 à 300 psig
  • Précision de 0.5 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Sortie 4 à 20 mA
  • Transducteur de pression mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec raccord électrique DIN EN 175301-803 , forme A