Spécifications
Détails
- ApplicationTransformation des aliments et des boissons, systèmes de pasteurisation, produits pharmaceutiques, médicaux
- Matériau de connexionAcier inoxydable 316
- Connexion électriqueDIN EN 175301-803 Formulaire A (DIN Norme européenne (EN) 175301-803 Formulaire A)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Vie100,000,000 cycles de charge
- Température de fonctionnement maximale100
- Température de fonctionnement min.212
- Type de signal de sortie4 mA à 20 mA, 2-Wire, 0 V c.c. à 5 V c.c. 3-Wire, 1 V c.c. à 5 V c.c. 3-Wire, 1 V c.c. à 6 V c.c. 3-Wire, 0 V c.c. à 10 V c.c., 3-Wire, 1 V c.c. à 11 V c.c. 3-Wire
- Plage de pression0 à 200
- Série11
Aperçu
- Pince sanitaire 1-1/2 po
- Précision de ±0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
- 0 à 200 psig
- Transducteur sanitaire de sortie 4 à 20 mA avec DIN EN 175301-803 , forme A