Motion
204-93-47/470inH2O-1-43-28-TC

NOSHOK INC
204-93-47/470inH2O-1-43-28-TC

Transmetteur sanitaire série 20 , Anderson Negele Type SL Long - 6", plage réglable de 0 – 47”H2O à 0 – 470”H2O, 0.1 % de la portée ajustée, 4-20 mA/2 fils + HART Protocol, 1/2 NPT femelle, couvercle transparent
N° D’ARTICLE MI13810931
N° MFR204-93-47/470inH2O-1-43-28-TC
Prix6,047.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
204-93-47/470inH2O-1-43-28-TC

Transmetteur sanitaire série 20 , Anderson Negele Type SL Long - 6", plage réglable de 0 – 47”H2O à 0 – 470”H2O, 0.1 % de la portée ajustée, 4-20 mA/2 fils + HART Protocol, 1/2 NPT femelle, couvercle transparent
N° D’ARTICLE MI13810931
N° MFR204-93-47/470inH2O-1-43-28-TC
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
Prix6,047.02 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Aliments et boissons, produits laitiers, transformation chimique, produits pharmaceutiques
  • Matériau de connexion
    Acier inoxydable 316
  • Connexion électrique
    1/2 po. Filetage de tuyau national (NPT) femelle
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 304
  • Température de fonctionnement maximale
    212
  • Température de fonctionnement min.
    -4
  • Type de signal de sortie
    Signal 4 mA à 20 mA, 2-Wire et Hart®
  • Série
    20

Aperçu

Description du fabricant
204-93-47/470INH2O-1-43-28-TC SÉRIE 20
  • Série 20 Anderson Negele Type SL Long - 6"
  • Plage réglable de 0 - 47 po H<sub>2</sub>O à 0 - 470 po H<sub>2</sub>O
  • 0.1 % de la durée ajustée
  • 4 à 20 mA/2 fils + Protocole HART®
  • Transmetteur sanitaire femelle NPT 1/2 po avec couvercle transparent