Spécifications
Détails
- ApplicationAliments et produits laitiers, transformation chimique, produits pharmaceutiques
- Matériau de connexionAcier inoxydable 316
- Connexion électriqueGlande de câble PG9
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 304 , acier inoxydable 316
- Température de fonctionnement maximale212
- Température de fonctionnement min.-4
- Type de signal de sortie4 mA à 20 mA à 2 fils, 4 mA à 20 mA à 2 fils et signal Hart®
- Plage de pression29 à 145
- Série25
Aperçu
- Tri-pince de 2 po série 25
- Plage réglable de 29 à 145 psig
- 0.2 % de la durée ajustée
- Transmetteur sanitaire 4 à 20 mA/2 fils + protocole Hart® avec presse-étoupe PG9 et couvercle transparent