Spécifications
Détails
- Température de fonctionnement maximale122 °F
- Température de fonctionnement min.32 °F
Aperçu
- Accepte une variété de signaux de processus standard et les met à l’échelle avec précision dans n’importe quelle unité de mesure souhaitée
- Entrée simple ou double
- Utilise une technologie avancée pour une lecture stable et sans dérive
- Mise à niveau sur le terrain avec cartes d’option enfichables
- y compris 4 alarmes de point de consigne, sortie analogique et communication série
- Mise à l’échelle de 16 points pour les processus non linéaires
- Max.
- et min
- valeur affichée.