Motion
800-1-2-3000-2-ST8

NOSHOK INC
800-1-2-3000-2-ST8

Transmetteur/interrupteur de pression indicatrice électronique, commutateurs 2 NO ou NF (PNP ou NPN), raccord mâle 1/4 NPT , réglage 0 psig à 3000 psig, M12 x 1 (4 broches), orifice fileté 0.8mm 316SS
N° D’ARTICLE MI13810971
N° MFR800-1-2-3000-2-ST8
Prix1,037.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
800-1-2-3000-2-ST8

Transmetteur/interrupteur de pression indicatrice électronique, commutateurs 2 NO ou NF (PNP ou NPN), raccord mâle 1/4 NPT , réglage 0 psig à 3000 psig, M12 x 1 (4 broches), orifice fileté 0.8mm 316SS
N° D’ARTICLE MI13810971
N° MFR800-1-2-3000-2-ST8
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
Prix1,037.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.49

Détails

  • Précision
    0.005
  • Application
    Hydraulique et pneumatique, production d’énergie, pompes et compresseurs, presses à étampage et à formage, eau et eaux usées
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national mâle (MNPT)
  • Exportation numérique
    Les indicateurs numériques NOSHOK fournissent une indication locale pour les transmetteurs de pression, de niveau et de température.
  • Afficher
    14 DEL segmentée, rouge à 4 chiffres, hauteur 0.35 po
  • Connexion électrique
    M12 x 1 (4 broches)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 304
  • Vie
    10,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    158
  • Température de fonctionnement min.
    -4
  • Type de signal de sortie
    4 mA à 20 mA ou 0 V c.c. à 10 V c.c.; programmable et réglable librement
  • Type de produit
    Manocontacts
  • Série
    800
  • Type de commutateur
    Interrupteur de pression à indication électronique
  • Tension
    15 à 35 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTRONIQUE SÉRIE 800-1-2-3000-2-ST8 800
  • 2 Normalement ouvert (NO) ou Normalement fermé (NC) (PNP ou NPN)
  • Raccord mâle NPT 1/4 po
  • Émetteur/interrupteur à pression indicatif électronique à réglage de 0 à 3,000 psig avec orifice fileté en acier inoxydable 316 de M12 x 1 (4 broches) et 0.8 mm