Spécifications
Dimensions
- Poids0.49
Détails
- Précision0.005
- ApplicationHydraulique et pneumatique, production d’énergie, pompes et compresseurs, presses à étampage et à formage, eau et eaux usées
- Type de connexionFiletage de tuyau national mâle (MNPT)
- Exportation numériqueLes indicateurs numériques NOSHOK fournissent une indication locale pour les transmetteurs de pression, de niveau et de température.
- Afficher14 DEL segmentée, rouge à 4 chiffres, hauteur 0.35 po
- Connexion électriqueM12 x 1 (4 broches)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 304
- Vie10,000,000 cycles de charge
- Température de fonctionnement maximale158
- Température de fonctionnement min.-4
- Type de signal de sortie4 mA à 20 mA ou 0 V c.c. à 10 V c.c.; programmable et réglable librement
- Type de produitManocontacts
- Série800
- Type de commutateurInterrupteur de pression à indication électronique
- Tension15 à 35 V c.c.
Aperçu
- 1 Sortie analogique 4 à 20 mA normalement ouverte (NO) ou normalement fermée (NF) (PNP ou NPN)
- Raccord mâle NPT 1/4 po
- 0 à 160 psig Réglage de l'interrupteur/émetteur de pression à indication électronique avec M12 x 1 (4 broches)