Motion
200H-3-45-1000/6000-69

NOSHOK INC
200H-3-45-1000/6000-69

Manocontacteur mécanique compact série 200 , matériaux en contact avec le produit en acier plaqué zinc-nickel, membrane BUNA-N, 1 SPDT, NO / NC, 7/16-20 SAE mâle, 1,000 psig à 6,000 psig (9,000 psig), M12 x 1 ((3 broches))
N° D’ARTICLE MI13811338
N° MFR200H-3-45-1000/6000-69
Prix165.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
200H-3-45-1000/6000-69

Manocontacteur mécanique compact série 200 , matériaux en contact avec le produit en acier plaqué zinc-nickel, membrane BUNA-N, 1 SPDT, NO / NC, 7/16-20 SAE mâle, 1,000 psig à 6,000 psig (9,000 psig), M12 x 1 ((3 broches))
N° D’ARTICLE MI13811338
N° MFR200H-3-45-1000/6000-69
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
Prix165.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.2

Détails

  • Type de connexion
    Société des ingénieurs automobiles (SAE) Homme, non ajustable
  • Matériel de contact
    Argent massif, autonettoyant
  • Cote de contact
    5A &#64, 125/250 Vca
  • Connexion électrique
    M12 x 1 3-Pin
  • Matériau du boîtier
    Acier plaqué zinc-nickel
  • Vie
    1,000,000 cycles de charge
  • Type de produit
    Manocontacts
  • Série
    200
  • Type de commutateur
    Manocontacteur mécanique
  • Fonction de commutation
    Double jeté unipolaire (SPDT)

Aperçu

Description du fabricant
MÉCANE SÉRIE 200H-3-45-1000/6000-69 200
  • Action d’enclenchement de la série 200H
  • Matériaux en contact avec le produit en acier plaqué zinc-nickel
  • Diaphragme NBR
  • 1 SPDT
  • (NO/NF)
  • 7/16-20 SAE Homme
  • 1,000 à 6,000 psig (9,000 psig)
  • Manocontacteur mécanique compact SPDT M12 x 1 3-Pin

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté