Spécifications
Dimensions
- Poids0.2
Détails
- ApplicationHydraulique et pneumatique, pompes et compresseurs, surveillance des réservoirs, détection des fuites, gestion de l’eau
- Type de connexionFiletage de tuyau national (NPT) mâle
- Matériel de contactArgent massif, autonettoyant
- Cote de contact6A @, 125/250 Vca
- Connexion électriqueCoussinet Weatherpack, 3-Pin femelle, fixé à 18 po
- Matériau du boîtierAcier plaqué zinc-nickel
- Vie1,000,000 cycles de charge
- Fréquence maximale100
- Type de produitManocontacts
- Série300
- Type de commutateurInterrupteur mécanique
- Fonction de commutationDouble jeté unipolaire (SPDT)
Aperçu
- Double jeté unipolaire (SPDT)
- Raccord mâle National Pipe Thread (NPT)
- Réglage de 30 à 290 psig
- Couvercle Weatherpack
- Manocontacteur mécanique femelle 3-Pin