Motion
15-120-160-PSI/KPA-GL

NOSHOK INC
15-120-160-PSI/KPA-GL

Manomètre, boîtier en acier de 1.5 po monté sur panneau, 160 psi/kPa, raccord arrière 1/8 NPT , lentille en verre
N° D’ARTICLE MI13812225
N° MFR15-120-160-PSI/KPA-GL
Prix109.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
15-120-160-PSI/KPA-GL

Manomètre, boîtier en acier de 1.5 po monté sur panneau, 160 psi/kPa, raccord arrière 1/8 NPT , lentille en verre
N° D’ARTICLE MI13812225
N° MFR15-120-160-PSI/KPA-GL
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
Prix109.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    1.5000 po

Détails

  • Précision
    2.5
  • Plage de température ambiante
    -40 à 140
  • Application
    Hydraulique et pneumatique, médical, pompes et compresseurs, commandes de réfrigération, services publics, gestion de l’eau
  • Cadre
    Lunette triangulaire en acier chromé
  • Type de cas
    Montage sur panneau de boîtier en acier
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de Bourdon en alliage de cuivre
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Matériel
    Acier peint noir avec lunette triangulaire chromée et pince en U
  • Corps du connecteur de matériau
    Laiton
  • Mouvement
    Laiton et nylon, ou tout laiton avec surfaces de roulement hautement polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 160
  • Mesure de la balance
    psi/kPa à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
15-120-160-PSI/KPA-GL SÉRIE 100 ACRYLON
  • Boîtier de montage sur panneau en acier 1-1/2 po
  • 160 psi/kPa
  • Jauge de pression de raccordement arrière National Pipe Thread (NPT) de 1/8 po avec lentille en verre

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté