Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face2.0000 po
Détails
- Précision2.5
- Plage de température ambiante-40 à 140
- ApplicationHydraulique et pneumatique, médical, pompes et compresseurs, commandes de réfrigération, services publics, gestion de l’eau
- CadreLunette intégrée, moulée comme partie intégrante du boîtier pour faciliter le montage du panneau.
- Type de casAcrylonitrile butadiène styrène (ABS), connexion arrière
- Emplacements de connexionRetour
- Type de connexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- Matériau de l’élémentTube de Bourdon en alliage de cuivre
- Type de jaugeManomètre
- Matériau de la lentilleAcrylique
- MatérielAcrylonitrile butadiène styrène (ABS)
- Corps du connecteur de matériauLaiton
- MouvementLaiton et nylon, ou tout laiton avec surfaces de roulement hautement polies
- Matériau du pointeurPlastique moulé
- Plage de pression0 à 60
- Mesure de la balancepsi/kPa à double échelle
Aperçu
- Boîtier de 2 po en acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
- Alliage de cuivre interne
- 60 psi/kPa
- Jauge de pression de raccordement arrière de 1/8 po National Pipe Thread (NPT)