Motion
20-120-300-PSI/KPA

NOSHOK INC
20-120-300-PSI/KPA

Jauge de pression2, boîtier de montage avec panneau d’acier de 300 po, psi/kPa, 1/4 NPT connexion arrière
N° D’ARTICLE MI13812298
N° MFR20-120-300-PSI/KPA
Prix71.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
20-120-300-PSI/KPA

Jauge de pression2, boîtier de montage avec panneau d’acier de 300 po, psi/kPa, 1/4 NPT connexion arrière
N° D’ARTICLE MI13812298
N° MFR20-120-300-PSI/KPA

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix71.81 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    2.5
  • Plage de température ambiante
    -40 à 140
  • Application
    Hydraulique et pneumatique, médical, pompes et compresseurs, commandes de réfrigération, services publics, gestion de l’eau
  • Cadre
    Lunette triangulaire en acier chromé
  • Type de cas
    Montage sur panneau de boîtier en acier
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de Bourdon en alliage de cuivre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Matériel
    Acier peint noir avec lunette triangulaire chromée et pince en U
  • Corps du connecteur de matériau
    Laiton
  • Mouvement
    Laiton et nylon, ou tout laiton avec surfaces de roulement hautement polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 300
  • Mesure de la balance
    psi/kPa à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
20-120-300-PSI/KPA 100 SÉRIE ACRYLONITR
  • Boîtier de montage sur panneau en acier 2 po
  • 300 psi/kPa
  • Jauge de pression de raccordement arrière de 1/4 po National Pipe Thread (NPT)