Motion
25-110-160-PSI/BARRE

NOSHOK INC
25-110-160-PSI/BAR

Manomètre, boîtier ABS 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 160 psi/bar, raccord arrière 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI13812358
N° MFR25-110-160-PSI/BAR
Prix45.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-110-160-PSI/BAR

Manomètre, boîtier ABS 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 160 psi/bar, raccord arrière 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI13812358
N° MFR25-110-160-PSI/BAR

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2.5000 po

Détails

  • Précision
    2.5
  • Plage de température ambiante
    -40 à 140
  • Application
    Hydraulique et pneumatique, médical, pompes et compresseurs, commandes de réfrigération, services publics, gestion de l’eau
  • Cadre
    Lunette intégrée, moulée comme partie intégrante du boîtier pour faciliter le montage du panneau.
  • Type de cas
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), connexion arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de Bourdon en alliage de cuivre
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Matériel
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Corps du connecteur de matériau
    Laiton
  • Mouvement
    Laiton et nylon, ou tout laiton avec surfaces de roulement hautement polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 160
  • Mesure de la balance
    psi/bar à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
ACRYLONITR SÉRIE 25-110-160-PSI/BARRE 100
  • Boîtier de 2-1/2 po en acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Alliage de cuivre interne
  • 160 psi/bar
  • Jauge de pression de raccordement arrière de 1/4 po National Pipe Thread (NPT)