Motion
15-401-400-PSI

NOSHOK INC
15-401-400-PSI

Manomètre, 1.5" 304SS Boîtier, 316SS Internes, 400 psi, raccord inférieur mâle 1/8 NPT
N° D’ARTICLE MI13812447
N° MFR15-401-400-PSI
Prix300.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
15-401-400-PSI

Manomètre, 1.5" 304SS Boîtier, 316SS Internes, 400 psi, raccord inférieur mâle 1/8 NPT
N° D’ARTICLE MI13812447
N° MFR15-401-400-PSI
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
Prix300.43 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    2.5
  • Plage de température ambiante
    -40 à 140
  • Application
    Traitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Tout en acier inoxydable (SS), sec, connexion inférieure
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube Bourdon en acier inoxydable de type C 316
  • Matériau de la lentille
    Verre à instrument
  • Matériel
    Acier inoxydable 304 avec bouchon de décharge de sécurité, acier inoxydable 316 en option
  • Corps du connecteur de matériau
    Acier inoxydable
  • Mouvement
    Acier inoxydable avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Aluminium fini noir
  • Plage de pression
    0 à 400
  • Mesure de la balance
    Échelle simple psi

Aperçu

Description du fabricant
15-401-400-PSI SÉRIE 400/500 TOUTES LES TEINTURES
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 1-1/2 po
  • Intérieur en acier inoxydable 316
  • 400 psi
  • Jauge de pression de raccord inférieur mâle de 1/8 po National Pipe Thread (NPT)