Motion
25-410-1500-PSI/KG/CM2

NOSHOK INC
25-410-1500-PSI/KG/CM2

Manomètre, 2.5" 304SS boîtier, 316SS intérieur, 1500 psi/kg/cm2, raccord arrière mâle 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI13812595
N° MFR25-410-1500-PSI/KG/CM2
Prix239.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-410-1500-PSI/KG/CM2

Manomètre, 2.5" 304SS boîtier, 316SS intérieur, 1500 psi/kg/cm2, raccord arrière mâle 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI13812595
N° MFR25-410-1500-PSI/KG/CM2
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
Prix239.12 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Plage de température ambiante
    -40 à 140
  • Application
    Traitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Tout en acier inoxydable (SS), sec/remplissable, raccordement arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité enroulé
  • Matériau de la lentille
    Trogamide
  • Matériel
    Acier inoxydable poli 304 avec fiche de sécurité
  • Corps du connecteur de matériau
    Acier inoxydable
  • Mouvement
    Acier inoxydable avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 1,500
  • Mesure de la balance
    psi/kg/cm2 à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
25-410-1500-PSI/KG/CM2 400/500 SÉRIE AL
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 2-1/2 po
  • Intérieur en acier inoxydable 316
  • 1
  • 500 psi/kg/cm2
  • Manomètre de raccordement arrière mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po