Motion
60-400-160-PSI/BARRE

NOSHOK INC
60-400-160-PSI/BAR

Manomètre, 6" 304SS boîtier, 316SS internes, 160 psi/bar, raccord inférieur mâle 1/2 NPT
N° D’ARTICLE MI13813035
N° MFR60-400-160-PSI/BAR
Prix789.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
60-400-160-PSI/BAR

Manomètre, 6" 304SS boîtier, 316SS internes, 160 psi/bar, raccord inférieur mâle 1/2 NPT
N° D’ARTICLE MI13813035
N° MFR60-400-160-PSI/BAR

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix789.62 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0
  • Plage de température ambiante
    -40 à 140
  • Application
    Traitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Tout en acier inoxydable (SS), sec/remplissable, raccord inférieur
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube Bourdon en acier inoxydable de type C 316
  • Matériau de la lentille
    Verre de sécurité laminé
  • Matériel
    Acier inoxydable 304 avec bouchon de décharge de sécurité, acier inoxydable 316 en option
  • Mouvement
    Acier inoxydable avec surfaces de roulement hautement polies et butée zéro interne standard
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré microréglable, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 160
  • Mesure de la balance
    psi/bar à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
60-400-160-PSI/BAR 400/500 SÉRIE ALL ST
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 6 po
  • Intérieur en acier inoxydable 316
  • 160 psi/bar
  • Jauge de pression de raccord inférieur mâle de 1/2 po National Pipe Thread (NPT)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif