Motion
60-410-30-PSI

NOSHOK INC
60-410-30-PSI

Manomètre, 6" 304SS Boîtier, 316SS Internes, 30 psi, 1/2 NPT Raccord mâle arrière
N° D’ARTICLE MI13813132
N° MFR60-410-30-PSI
Prix907.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
60-410-30-PSI

Manomètre, 6" 304SS Boîtier, 316SS Internes, 30 psi, 1/2 NPT Raccord mâle arrière
N° D’ARTICLE MI13813132
N° MFR60-410-30-PSI
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
Prix907.46 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0
  • Plage de température ambiante
    -40 à 140
  • Application
    Traitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Tout en acier inoxydable (SS), sec/remplissable, raccordement arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube Bourdon en acier inoxydable de type C 316
  • Matériau de la lentille
    Verre de sécurité laminé
  • Matériel
    Acier inoxydable 304 avec bouchon de décharge de sécurité, acier inoxydable 316 en option
  • Plage de pression
    0 à 30
  • Mesure de la balance
    Échelle simple psi

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 60-410-30-PSI 400/500 À TACHES
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 6 po
  • Intérieur en acier inoxydable 316
  • 30 psi
  • Manomètre de raccordement arrière mâle à filetage national (NPT) de 1/2 po