Spécifications
Détails
- ApplicationTraitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
- Type de casBoîtier en acier inoxydable (SS), avant solide, rempli de liquide, raccord inférieur
- Emplacements de connexionBas
- Type de connexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- Matériau de l’élémentTube de sécurité enroulé
- Plage de pression0 à 30,000
- Mesure de la balanceÉchelle simple psi
Aperçu
- Boîtier avant uni en acier inoxydable 6 po 304
- Intérieur en acier inoxydable 316
- 30
- 000 psi
- Manomètre à raccord inférieur femelle 9/16 po-18 rempli de glycérine