Motion
60-510-1500-PSI/BAR-SSFF

NOSHOK INC
60-510-1500-PSI/BAR-SSFF

Jauge de pression, boîtier 6 de 304SS po, 316SS internes, 1500 psi/bar, 1/2 NPT connexion arrière mâle, remplie de glycérine, 304SS bride avant
N° D’ARTICLE MI13813255
N° MFR60-510-1500-PSI/BAR-SSFF
Prix1,342.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
60-510-1500-PSI/BAR-SSFF

Jauge de pression, boîtier 6 de 304SS po, 316SS internes, 1500 psi/bar, 1/2 NPT connexion arrière mâle, remplie de glycérine, 304SS bride avant
N° D’ARTICLE MI13813255
N° MFR60-510-1500-PSI/BAR-SSFF

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,342.14 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0
  • Application
    Traitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccordement arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité enroulé
  • Matériau de la lentille
    Verre de sécurité laminé
  • Matériel
    Acier inoxydable 304 avec bouchon de décharge de sécurité, acier inoxydable 316 en option
  • Plage de pression
    0 à 1,500
  • Mesure de la balance
    psi/bar à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
60-510-1500-PSI/BAR-SSFF SÉRIE 400/500
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 6 po
  • Intérieur en acier inoxydable 316
  • 1
  • 500 psi/bar
  • Jauge de pression à raccord arrière mâle National Pipe Thread (NPT) de 1/2 po avec remplissage de glycérine et bride avant en acier inoxydable 304

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good