Motion
40-402-40000-PSI

NOSHOK INC
40-402-40000-PSI

Manomètre, boîtier avant 4" 304SS solide, 316SS interne, 40000 psi, raccord inférieur 9/16-18 UNF
N° D’ARTICLE MI13813522
N° MFR40-402-40000-PSI
Prix2,225.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
40-402-40000-PSI

Manomètre, boîtier avant 4" 304SS solide, 316SS interne, 40000 psi, raccord inférieur 9/16-18 UNF
N° D’ARTICLE MI13813522
N° MFR40-402-40000-PSI
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
Prix2,225.74 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Traitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), avant solide, sec, connexion inférieure
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité enroulé
  • Plage de pression
    0 à 40,000
  • Mesure de la balance
    Échelle simple psi

Aperçu

Description du fabricant
40-402-40000-PSI SÉRIE 400/500 TOUS LES STAI
  • Boîtier avant uni en acier inoxydable 4 po 304
  • Intérieur en acier inoxydable 316
  • 40
  • 000 psi
  • 9/16-18 Manomètre à raccord inférieur unifié fin (UNF)