Motion
FLUX55
Gaine refroidissante pour barils de 55 gallons Fluxwrap
N° D’ARTICLE MI13835348
N° MFRFLUX55
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gaine refroidissante pour barils de 55 gallons Fluxwrap
N° D’ARTICLE MI13835348
N° MFRFLUX55

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    30.25 po
  • Hauteur
    1 po
  • Poids
    18 lb
  • Largeur
    30.25 po

Détails

  • Plage de contrôle de la température
    Température maximale du fluide : 120°F (mélange eau/glycol 70°F )

Aperçu

Description du fabricant
ENVELOPPE DE FLUX FLUX55 FÛT DE REFROIDISSEMENT DE 55-GALLON J
  • Les produits Flux Wrap prêts à expédier sont disponibles pour les seaux de 5 gallons, les fûts de 15, 30 et 55 gallons et les réservoirs IBC de 275 gallons
  • Les systèmes personnalisés peuvent être conçus et expédiés dans les 2 semaines.
  • Notre circuit de fluide multicanaux exclusif permet un débit maximal avec une chute de pression minimale
  • La couverture complète et la conception à sangle élastique assurent un bon ajustement et une bonne conductivité thermique entre le blouson et le seau
  • La gaine Flux Wrap se conforme au seau de 5 gallons pour maintenir le contact thermique même sur les surfaces inégales
  • La conception légère et compacte permet d’économiser de l’espace et facilite le déplacement
  • Comprend un revêtement isolé de 1/2 po conçu pour contrôler la condensation et améliorer l’efficacité
  • Refroidissement à couverture complète
  • Contrôlez la température de votre équipement ou des matériaux en vrac
  • Lorsque les produits et les matériaux sont livrés trop chauds, attendre que le matériau refroidisse peut signifier des heures ou des jours de production perdues qui vous coûtent de l’argent
  • Toutes les gaines Flux Wrap doivent être utilisées avec une unité de refroidissement industrielle pour pomper le liquide à travers la gaine
  • Appelez-nous dès aujourd’hui pour discuter avec nos experts du refroidisseur à pente nord afin de déterminer ce qui convient le mieux à votre application.
  • Le refroidisseur industriel illustré n'est pas inclus et peut être acheté séparément auprès de refroidisseurs North Slope ou Powerblanket

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon