MCGILL 1635015001
Suiveurs de cames plates et à tête plate MCF 35 SB - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 35 mm, largeur de rouleau de 18 mm, diamètre de goujon de 16 mm, longueur de goujon de 32.5 mm, scellé, acier à roulement, matériau de finition en oxyde noir