Motion
VFS2110-3DZB-02T

SMC CORP OF AMERICA
VFS2110-3DZB-02T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2-Position simple, 110-120 V CA, 1 solénoïde, connecteur DIN, à orifice latéral, 1/4 avec sous-plaque, filetage NPTF
N° D’ARTICLE MI13867550
N° MFRVFS2110-3DZB-02T
Prix89.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS2110-3DZB-02T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2-Position simple, 110-120 V CA, 1 solénoïde, connecteur DIN, à orifice latéral, 1/4 avec sous-plaque, filetage NPTF
N° D’ARTICLE MI13867550
N° MFRVFS2110-3DZB-02T
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
Prix89.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 avec sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    2-Position simples
  • Direction du débit
    4-Way
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de Ports  
    2
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    Série 2000
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTROVANNE VFS2110-3DZB-02T 4/5 PORTS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté