Motion
QUINCAILLERIE 20001 FILETS, TROUSSE DE FORME DE BOÎTE DE CONVOYEUR

3M
20001 NETS HARDWARE, CONVEYOR BOX SHAPE KIT

Scotchlok™ Connecteur en aluminium 20001, jusqu’à 35 kV, 6 AWG, gris, 50/caisse
N° D’ARTICLE MI13887314
N° MFR20001 NETS HARDWARE, CONVEYOR BOX SHAPE KIT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
20001 NETS HARDWARE, CONVEYOR BOX SHAPE KIT

Scotchlok™ Connecteur en aluminium 20001, jusqu’à 35 kV, 6 AWG, gris, 50/caisse
N° D’ARTICLE MI13887314
N° MFR20001 NETS HARDWARE, CONVEYOR BOX SHAPE KIT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    1.62 po
  • Longueur totale
    1.62 po
  • Poids
    0.034 lb

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Code couleur
    Gris
  • Conducteurs compatibles
    Aluminium, cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Aluminium
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007132363
  • Jauge de fil maximale
    6 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    50
  • CUP_NON
    00054007132363
  • Tension nominale
    35 kV
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 6

Aperçu

Description du fabricant
20001 FILETS, FORME DE BOÎTE DE CONVOYEUR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure une performance fiable
  • Butée d’huile centrale solide intégrée
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Valeur nominale jusqu’à 35 kV
  • Conforme aux normes ANSI C119.4 et RoHS 2011/65/EU
  • Le baril a des bandes de couleur qui aident à indiquer la plage de fils