Motion
AR20MK-F0201G-1-D

SMC CORP OF AMERICA
AR20MK-F0201G-1-D

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/4 po., Filetage d’entrée G, Droit, Orifice de sortie 1/8 po., Filetage de sortie G, Droit, 3 à 30 psi
N° D’ARTICLE MI13888825
N° MFRAR20MK-F0201G-1-D
Prix47.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AR20MK-F0201G-1-D

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/4 po., Filetage d’entrée G, Droit, Orifice de sortie 1/8 po., Filetage de sortie G, Droit, 3 à 30 psi
N° D’ARTICLE MI13888825
N° MFRAR20MK-F0201G-1-D
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
Prix47.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po

Détails

  • Fonction de refoulement
    Avec fonction de refoulement
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Manomètre de type rond (avec indicateur de limite)
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    3 à 30 psi

Aperçu

Description du fabricant
AR20MK-F0201G-1-D RÉGULATEUR, MODULAIRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté