Motion
AR30M-N0202E2-ZA-D

SMC CORP OF AMERICA
AR30M-N0202E2-ZA-D

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/4 po., filetage de sortie NPT, droit, 7 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI13899028
N° MFRAR30M-N0202E2-ZA-D
Prix154.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AR30M-N0202E2-ZA-D

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/4 po., filetage de sortie NPT, droit, 7 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI13899028
N° MFRAR30M-N0202E2-ZA-D

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix154.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Manocontacteur numérique
    Sortie : Sortie NPN, Entrée électrique : Câblage de l'entrée supérieure
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Manocontacteur numérique : avec fonction de sélection de l'unité
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi

Aperçu

Description du fabricant
AR30M-N0202E2-ZA-D RÉGULATEUR, MODULAIRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon