NSK CORP, BEARING DIV N1017BTKRCC1P4
Roulement à rouleaux cylindrique fin avec anneau interne à double rebord Super Precision NSK, diamètre extérieur de 85 mm, diamètre extérieur de 130 mm, 1 rangée, 22 mm W, dynamique de 74500 N/charge statique de 95500 N