Motion
0494026
Fluide hydraulique - Non de qualité alimentaire, de qualité ISO 46 , 5 gal (É.-U.), seau
N° D’ARTICLE MI13907574
N° MFR0494026
Prix285.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fluide hydraulique - Non de qualité alimentaire, de qualité ISO 46 , 5 gal (É.-U.), seau
N° D’ARTICLE MI13907574
N° MFR0494026
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
Prix285.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Taille/type de conteneur
    Seau de 5 gal
  • Classe ISO
    46
  • Hauteur totale
    15.50 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Poids
    36.25 lb

Détails

  • Application
    Pompes à palettes, pompes à piston, pompes à engrenages
  • Type de base
    Huile minérale
  • Type de contenant
    Seau
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    • Durée de vie prolongée de l’huile et durabilité de la pompe • Performances antiusure et EP • Excellentes caractéristiques de filtrabilité et de désémulsion • Stabilité thermique et à l’oxydation de haut niveau
  • Point d’éclair
    407 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0494026
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type d’huile
    Huile minérale
  • Point d’écoulement
    -12 °F
  • Viscosité
    98
  • Indice de viscosité
    98

Aperçu

Description du fabricant
0494026 SUPER HYDRAULIQUE AW 46 : 1/5
  • Durée de vie prolongée de l’huile et durabilité de la pompe
  • Anti-usure et performance EP
  • Excellentes caractéristiques de filtrabilité et de désémulsion
  • Stabilité thermique et à l’oxydation de niveau supérieur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté