NOSHOK INC PT30-200PSIG-1-1-2-3
Transmetteur de pression haute performance à plage fixe, jauge de 0 à 200 psi, ±0.25 % de la portée, sans linéarité, meilleur ajustement en ligne droite selon CEI 61298-2 dans des conditions de référence, 4 mA à 20 mA, 2 fils, 1/4 NPT mâle, baïonnette 6 broches