MCGILL 1672011101
Suiveurs de cames plates et à tête plate MCF 72 SX - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 72 mm, largeur de rouleau de 29 mm, diamètre de goujon de 24 mm, longueur de goujon de 49.5 mm, scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir