CONTROL TECHNIQUES C300-02400032A10101AB100
Variateur de fréquence c.a. et servovariateur - Phase d'entrée 3, Tension d'alimentation 460 V c.a., 1.5 hp service normal, Courant de sortie 3.2 A service normal, Valeur nominale IP 20 , Contrôle de fréquence, Contrôle vectoriel en boucle ouverte, Contrôle de flux du rotor