Motion
D480DUR16BL4

SEALEZE INC
D480DUR16BL4

Joint de porte de l’enveloppe de remblai - TROUSSE
N° D’ARTICLE MI14089698
N° MFRD480DUR16BL4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALEZE INC
D480DUR16BL4

Joint de porte de l’enveloppe de remblai - TROUSSE
N° D’ARTICLE MI14089698
N° MFRD480DUR16BL4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la brosse de la bande arrière
    0.24 po
  • Longueur de la soie
    1.60 po
  • Degré de détenteur
    180 °
  • Diamètre du filament
    0.012 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Garniture globale
    1.92 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
D480DUR16BL4 KIT DE BALAYAGE 4' 1.92" AVOINE 1.6"