Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
Détails
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir de peau de chèvre à grain supérieur
- Matériau de la doublureMélange PEHP
- Matériau de la doublurePEHP – Polyuréthane avec mélange d’acier inoxydable
- MatérielGants à paume en cuir
- Type de produitGants à paume en cuir
- SérieÉDV