Motion
PSM3035-30E
Roulement à manchon linéaire - Série PSM, diamètre d’arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 35 mm, longueur totale de 30 mm, fermé
N° D’ARTICLE MI14106062
N° MFRPSM3035-30E
Prix116.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon linéaire - Série PSM, diamètre d’arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 35 mm, longueur totale de 30 mm, fermé
N° D’ARTICLE MI14106062
N° MFRPSM3035-30E
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
Prix116.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Arbre Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague plate
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Série
    PSM

Aperçu

Description du fabricant
PSM3035-30E BRG 30MM X 35MM X 30MM J