Motion
RR30CR
Rail profilé de chariot à billes standard - Série : série Redi-Rail Metric, rail de 30 mm
N° D’ARTICLE MI14106305
N° MFRRR30CR
Prix0.34 $/mm
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes standard - Série : série Redi-Rail Metric, rail de 30 mm
N° D’ARTICLE MI14106305
N° MFRRR30CR
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
Prix0.34 $/mm

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    30 mm
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    6000 mm
  • Largeur totale
    30 mm

Détails

  • Options de balle
    440 SST Tiges
  • Matériau du roulement
    440 SST
  • Revêtement de finition
    Résistant à la corrosion
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 176 °F, -20 à 80 °C
  • Série
    Série métrique Redi-Rail

Aperçu

Description du fabricant
RR30CR RAIL COULISSANT LINÉAIRE 30MM TROUS 440S