Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier260
- Distance centrale2.6200 po
- Taille du réducteur du fabricant260
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio3000:1
- Poids66.10 lb, 29.98 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantW15919
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
- Convient à un environnement de lavageOui