Motion
BKCHF724M-20KP-B7-HS5-P23

BOSTON GEAR
BKCHF724M-20KP-B7-HS5-P23

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 20:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI14108127
N° MFRBKCHF724M-20KP-B7-HS5-P23
Prix3,536.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKCHF724M-20KP-B7-HS5-P23

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 20:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI14108127
N° MFRBKCHF724M-20KP-B7-HS5-P23
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
Prix3,536.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    724
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    48.1 lb, 21.818 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P23
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W15964
  • Type de montage
    Adaptateur de bride de convoyeur – montage à droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture blanche BostKleen
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HF700
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
BKCHF724M-20KP-B7-HS5-P23 BORDURE DÉLAVÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté