Motion
SSHF713-10KC-B5-HS2-P16-EUTSS-6

BOSTON GEAR
SSHF713-10KC-B5-HS2-P16-EUTSS-6

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI14108228
N° MFRSSHF713-10KC-B5-HS2-P16-EUTSS-6
Prix4,439.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHF713-10KC-B5-HS2-P16-EUTSS-6

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI14108228
N° MFRSSHF713-10KC-B5-HS2-P16-EUTSS-6
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
Prix4,439.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    713
  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    713
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    41.1 lb, 18.64 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W16040
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SSHF713-10KC-B5-HS2-P16-EUTSS-6 TEINTURES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté