Spécifications
Dimensions
- Poids1.89 lb
- Largeur de coupe4.9000 po
Détails
- Détails supplémentairesLe classeur M12 FUEL 3/8” X 13” est le premier classeur sans fil qui offre des performances, une taille et des caractéristiques pneumatiques pour les utilisateurs professionnels de l’automobile, de l’industrie et du travail des métaux. Le lime à bande offre le retrait de soudure par points le plus rapide en tirant parti de notre technologie de moteur sans balai POWERSTATE. Ce classeur à bande MILWAUKEE offre une COMMANDE INÉGALÉE avec deux réglages de vitesse, une fonction marche avant/marche arrière, un bouton de verrouillage et une gâchette à vitesse variable. Le classeur à bande Milwaukee M12 FUEL a une rotation de bras 360⁰ sans outil et offre une MOBILITÉ ET UN ACCÈS SUPÉRIEURS. Avec la batterie M12 REDLITHIUM XC4.0 , ce produit élimine jusqu’à 65 soudures ponctuelles par charge.
- Chargeur inclusNon
- MatérielNylon chargé de verre, caoutchouc
- Type de puissanceBatterie au lithium-ion
- CUP_NON045242636488
Aperçu
- Meilleur taux d’élimination des soudures ponctuelles de sa catégorie
- 2 Réglages de vitesse ( 3,600 SFM élevé; 1,800 SFM bas)
- Avant et arrière
- Bouton de verrouillage
- Déclencheur à vitesse variable
- Rotation du bras sans outil
- Rotation du bras à 360 degrés
- Réglage de l’alignement de la courroie
- Roue de contact remplaçable
- Comprend : (2) courroies de ponçage de 3/8 po x 13 po, grain 60
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur la défense contre les vêtements MilwaukeeLes gants trempés en nitrile Milwaukee avec protection Wear-Defense offrent une durabilité exceptionnelle, une résistance aux coupures et une grande dextérité pour les travaux exigeants. Conçus pour une performance durable, ils offrent une protection fiable des mains sans sacrifier le confort ou la flexibilité.
Voir la circulaire
Dépliant Pleins feux sur les nouveaux produits MilwaukeeLa nouvelle gamme de Milwaukee comprend des batteries M18/M12 et un chargeur, des cliquets à portée étendue, des meuleuses à rectifier les matrices, un cisaille à spirale et des options de burin à marteau. Les produits comprennent des trousses sélectionnées, des lames de rechange et un ensemble de cinq embouts de burin à marteau.
Voir la circulaire
Dépliant sur les prix MilwaukeeMilwaukee propose des remises d'une durée limitée, des offres d'outils gratuits et des économies groupées sur les outils électriques, les batteries et les accessoires M18 FUEL. Conçu pour aider les professionnels à maximiser la valeur tout en améliorant l’équipement robuste.
Voir la circulaire
Dépliant sur les rabais de MilwaukeeCatalogue de remises promotionnelles Milwaukee comprenant des outils groupés, des offres de produits gratuits, des incitations à la carte-cadeau et des promotions à durée limitée. Présentation organisée des produits et promotions vérifiées. Mise en page organisée des produits et détails promotionnels vérifiés pour le marketing client.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de Milwaukee
La circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Guide de travail des métaux Milwaukee
Le Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre Ceramic+, Performance+ et les produits abrasifs pour le travail des métaux conçus pour la coupe, le meulage, l’enlèvement de matière et les environnements de fabrication haute performance.