Motion
HE30-0011

GRACO INC
HE30-0011

HE30-0011
N° D’ARTICLE MI14115650
N° MFRHE30-0011
Prix11,524.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
HE30-0011

HE30-0011
N° D’ARTICLE MI14115650
N° MFRHE30-0011

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11,524.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1-1/2 po
  • Poids
    88 lb, 39.92 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Santoprène
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium revêtu de FEP
  • Certification
    Conforme à la FDA, 1024:2004 type 2.1 EN
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la membrane
    Santoprène
  • Type de port de sortie d’entrée
    Tri-Clamp
  • Pression maximale
    0.7 MPa, 7 bars, 100 psi
  • Teneur maximale en solides
    0.1250 po; 3.20 mm
  • Transfert
    Port d’extrémité
  • Conception du type
    Double membrane électrique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    25V218, 26B690, D07060
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable 316 , PTFE, Santoprène

Aperçu

Description du fabricant
HE30-0011 POMPE QUANTM,