Motion
HE120-0000

GRACO INC
HE120-0000

HE120-0000
N° D’ARTICLE MI14117256
N° MFRHE120-0000
Prix23,984.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
HE120-0000

HE120-0000
N° D’ARTICLE MI14117256
N° MFRHE120-0000
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
Prix23,984.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    63.50 mm, 2-1/2 po
  • Poids
    170 lb, 77.11 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Polychloroprène
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium revêtu de FEP
  • Certification
    Matériaux conformes à la FDA, 1024:2004 type 2.1
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la membrane
    Surmoulage PTFE
  • Type de port de sortie d’entrée
    Tri-Clamp
  • Pression maximale
    4.14 bars, 60 psi
  • Teneur maximale en solides
    0.2500 po; 6.40 mm
  • Transfert
    Port d’extrémité
  • Conception du type
    Double membrane électrique
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable 316 , surmoulage en PTFE, PTFE, pondéré en polychloroprène

Aperçu

Description du fabricant
HE120-0000 POMPE QUANTM,
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon