Motion
HE120-0101

GRACO INC
HE120-0101

HE120-0101
N° D’ARTICLE MI14117351
N° MFRHE120-0101
Prix31,797.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
HE120-0101

HE120-0101
N° D’ARTICLE MI14117351
N° MFRHE120-0101
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
Prix31,797.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    50.80 mm, 2 po
  • Poids
    170 lb, 77.11 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium revêtu de FEP
  • Certification
    3A, conforme à la norme FDA
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la membrane
    Surmoulage PTFE
  • Type de port de sortie d’entrée
    Tri-Clamp
  • Pression maximale
    4.14 bars, 60 psi
  • Teneur maximale en solides
    0.5000 po; 12.70 mm
  • Transfert
    Port central
  • Conception du type
    Pompe électrique à membrane
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    25P063, 25V214, D0F010
  • Matériaux mouillés
    EPDM, surmoulage PTFE

Aperçu

Description du fabricant
HE120-0101 POMPE QUANTM,