Motion
180X200X15  HMS5 V

CR SEALS (SKF)
180X200X15 HMS5 V

Tige de 180 mm de diamètre, diamètre extérieur de 200 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI14119422
N° MFR180X200X15 HMS5 V
Prix154.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
180X200X15 HMS5 V

Tige de 180 mm de diamètre, diamètre extérieur de 200 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI14119422
N° MFR180X200X15 HMS5 V
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
Prix154.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Diamètre de l’arbre
    180 mm
  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Type de conception
    HMS5
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Température maximale
    392 °F
  • Température minimale
    -25 °C, -13 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à 200 °C, -13 à 392 °F

Aperçu

Description du fabricant
180X200X15 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ HMS5 V POUR PETITE BASE