Motion
F2BSS 30M-TPSS

SKF
F2BSS 30M-TPSS

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 30 mm, bride de 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI14119524
N° MFRF2BSS 30M-TPSS
Prix410.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F2BSS 30M-TPSS

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 30 mm, bride de 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI14119524
N° MFRF2BSS 30M-TPSS
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
Prix410.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    116.70 mm
  • Alésage Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    F2BSS
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
F2BSS 30M-TPSS 2BOLT BOULE DE FLAMBEAU D’ALIMENTS ET DE BEV
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon