Motion
NK 50/25

SKF
NK 50/25

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI14119724
N° MFRNK 50/25
Prix62.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NK 50/25

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI14119724
N° MFRNK 50/25
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
Prix62.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK 50/25 présente un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur globale de 25 mm et un poids de 0.35 lb, ce qui le rend adapté aux applications de machinerie industrielle.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9330 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16523 lbf

Aperçu

Description du fabricant
NK 50/25 ROULEAU À AIGUILLES BRG