Motion
3775-99401

TIMKEN
3775-99401

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 2.0000 po, diamètre extérieur de 3.672 po, largeur de 30.30 mm
N° D’ARTICLE MI14119863
N° MFR3775-99401
Prix171.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
3775-99401

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 2.0000 po, diamètre extérieur de 3.672 po, largeur de 30.30 mm
N° D’ARTICLE MI14119863
N° MFR3775-99401
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
Prix171.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.625 po
  • Diamètre extérieur
    3.672 po
  • Largeur totale
    30.30 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux non monté
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0053893780757

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE 3775-99401 <4 OD