Motion
663-99303

TIMKEN
663-99303

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 3.2500 po de diamètre, 5.75 po de diamètre extérieur, 1.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI14119893
N° MFR663-99303
Prix1,537.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
663-99303

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 3.2500 po de diamètre, 5.75 po de diamètre extérieur, 1.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI14119893
N° MFR663-99303
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
Prix1,537.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.2500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    4 po
  • Diamètre extérieur
    5.75 po
  • Largeur totale
    1.6250 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux non monté
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0013992334664

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE 663-99303 4-8 OD