Motion
475-99402

TIMKEN
475-99402

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 4.724 po, largeur de 29.01 mm
N° D’ARTICLE MI14119934
N° MFR475-99402
Prix322.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
475-99402

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 4.724 po, largeur de 29.01 mm
N° D’ARTICLE MI14119934
N° MFR475-99402
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
Prix322.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.563 po
  • Diamètre extérieur
    4.724 po
  • Largeur totale
    29.01 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux non monté
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0053893780313

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE 475-99402 4-8 OD