Motion
JLM506849-99302

TIMKEN
JLM506849-99302

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 3.543 po, largeur de 23 mm
N° D’ARTICLE MI14120070
N° MFRJLM506849-99302
Prix972.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
JLM506849-99302

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 3.543 po, largeur de 23 mm
N° D’ARTICLE MI14120070
N° MFRJLM506849-99302
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
Prix972.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.126 po
  • Diamètre extérieur
    3.543 po
  • Largeur totale
    23 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux non monté
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0053893285665

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE JLM506849-99302